ABB SPA - ABB07115 CANALE H75 IP40 Z 300X1000 - 07115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 1000 mm
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13.128 km CO₂-Äquivalent
EAN
8000126071153
Artikelnummer
ABB07115
Herstellernummer
07115
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
1000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Nutzbarer Querschnitt:
22300 mm²
Montagelochung im Boden:
nein
Codice Ordine: 07115 - CANALE ALTEZZA 75MM IP40 ZINCATO LARGHEZZA 300 LUNGHEZZA 1000 MM


