ABB SPA - ABB07114 CANALE H75 IP40 Z 200X1000 - 07114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 1000 mm
Packung
6 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8000126071146
Artikelnummer
ABB07114
Herstellernummer
07114
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
1000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
14800 mm²
Montagelochung im Boden:
nein
Codice Ordine: 07114 - CANALE ALTEZZA 75MM IP40 ZINCATO LARGHEZZA 200 LUNGHEZZA 1000 MM


