ABB SPA - ABB07111 CANALE H75 IP40 Z 75X1000 - 07111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 75 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 1000 mm
Packung
8 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11.806 km CO₂-Äquivalent
EAN
8000126071115
Artikelnummer
ABB07111
Herstellernummer
07111
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
1000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5425 mm²
Montagelochung im Boden:
nein
Codice Ordine: 07111 - CANALE ALTEZZA 75MM IP40 ZINCATO LARGHEZZA 75 LUNGHEZZA 1000 MM


