Startseite

ABB SPA - ABB06813 CANALE PESANTE H100 IP40 GAC 600X3000 - 06813

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8000126068139

Artikelnummer

ABB06813

Herstellernummer

06813

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

100 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Passerelle fondo chiuso 600 x 100 Passerelle industriale a fondo chiuso e forato In lamiera di acciaio al carbonio Fe P11 zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI E14.07.000.0 , Norma CEI 7-6 e BS 729 Dimensioni standard: lunghezza 3 m; spessore 1,5 mm La particolare sagoma del profilo rende il canale robusto e resistente alla flessione e alla torsione Facilità di montaggio, praticità e sicurezza N.A (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato)