Startseite

ABB SPA - ABB06652 PROFILO SEPARATORE H50 2000 SENDZIMIR - 06652

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 50 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 20 M

EAN

8000126066524

Artikelnummer

ABB06652

Herstellernummer

06652

Hersteller

ABB

Trennwandhöhe:

50 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Länge:

2000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Codice Ordine: 06652 - PROFILO SEPARATORE ALTEZZA 50 MM LARGHEZZA 2000 SENDZIMIR