Startseite

ABB SPA - ABB06545 TESTATA DI CHIUSURA H50 Z 300 - 06545

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8000126065459

Artikelnummer

ABB06545

Herstellernummer

06545

Hersteller

ABB

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Testata di chiusura 300 - zincato Canali in metallo H 50 Altezza standard 50 mm Esecuzione in lamiera d´acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI 10147 Tutte le deviazioni e derivazioni hanno ampi raggi di curvatura (125 mm) Sistema di assiemaggio meccanico degli accessori che elimina tutte le saldature