ABB SPA - ABB06514 COPERCHIO DEVIAZIONE DISCESA 90? Z 200 - 06514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 200 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8000126065145
Artikelnummer
ABB06514
Herstellernummer
06514
Hersteller
ABB
Winkel:
90°
Breite:
200 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Coperchio per deviazione piana a 90° in discesa


