Startseite

ABB SPA - ABB06512 COPERCHIO DEVIAZIONE DISCESA 90? Z 100 - 06512

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 100 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 6 ST

EAN

8000126065121

Artikelnummer

ABB06512

Herstellernummer

06512

Hersteller

ABB

Winkel:

90°

Breite:

100 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Codice Ordine: 06512 - COPERCHIO DEVIAZIONE DISCESA 90° ZINCATO LARGHEZZA 100 MM