ABB SPA - ABB06494 COPERCHIO DEVIAZIONE SALITA 45? Z 200 - 06494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 200 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
3 ST
EAN
8000126064940
Artikelnummer
ABB06494
Herstellernummer
06494
Hersteller
ABB
Winkel:
45°
Breite:
200 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Codice Ordine: 06494 - COPERCHIO DEVIAZIONE SALITA 45° ZINCATO LARGHEZZA 200


