ABB SPA - ABB06493 COPERCHIO DEVIAZIONE SALITA 45? Z 150 - 06493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 150 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8000126064933
Artikelnummer
ABB06493
Herstellernummer
06493
Hersteller
ABB
Winkel:
45°
Breite:
150 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Coperchio per deviazione a 45° in salita


