ABB SPA - ABB06474 COPERCHIO DEVIAZIONE SALITA 90? Z 200 - 06474

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 200 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8000126064742
Artikelnummer
ABB06474
Herstellernummer
06474
Hersteller
ABB
Winkel:
90°
Breite:
200 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Codice Ordine: 06474 - COPERCHIO DEVIAZIONE SALITA 90° ZINCATO LARGHEZZA 200


