Startseite

ABB SPA - ABB06426 COPERCHIO INCROCIO PIANO Z 400 - 06426

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 2 ST

EAN

8000126064261

Artikelnummer

ABB06426

Herstellernummer

06426

Hersteller

ABB

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Coperchio per derivazione piana ad incrocio