Startseite

ABB SPA - ABB06395 DEVIAZIONE PIANA T H50 Z 300 - 06395

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8000126063950

Artikelnummer

ABB06395

Herstellernummer

06395

Hersteller

ABB

Bauform:

T-Stück horizontal

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Innenradius:

125 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Codice Ordine: 06395 - DEVIAZIONE PIANA T ALTEZZA 50 MM ZINCATO LARGHEZZA 300