Startseite

ABB SPA - ABB06393 DEVIAZIONE PIANA T H50 Z 150 - 06393

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8000126063936

Artikelnummer

ABB06393

Herstellernummer

06393

Hersteller

ABB

Bauform:

T-Stück horizontal

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Innenradius:

125 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Codice Ordine: 06393 - DEVIAZIONE PIANA T ALTEZZA 50 MM ZINCATO LARGHEZZA 150