ABB SPA - ABB06335 CANALE H50 IP40 Z 300X3000 - 06335

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
18 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
26.464 km CO₂-Äquivalent
EAN
8000126063356
Artikelnummer
ABB06335
Herstellernummer
06335
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Codice Ordine: 06335 - CANALE ALTEZZA 50 MM IP40 ZINCATO LARGHEZZA 300 LUNGHEZZA 3000 MM


