Startseite

ABB SPA - ABB06333 CANALE H50 IP40 Z 150X3000 - 06333

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 36 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

21.810 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126063332

Artikelnummer

ABB06333

Herstellernummer

06333

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Codice Ordine: 06333 - CANALE ALTEZZA 50 MM IP40 ZINCATO LARGHEZZA 150 LUNGHEZZA 3000 MM