Startseite

ABB SPA - ABB06332 CANALE H50 IP40 Z 100X3000 - 06332

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 36 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126063325

Artikelnummer

ABB06332

Herstellernummer

06332

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Codice Ordine: 06332 - CANALE ALTEZZA 50 MM IP40 ZINCATO LARGHEZZA 100 LUNGHEZZA 3000 MM