ABB SPA - ABB06314 CANALE H50 IP20 Z 200X3000 - 06314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
18 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
21.810 km CO₂-Äquivalent
EAN
8000126063141
Artikelnummer
ABB06314
Herstellernummer
06314
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Codice Ordine: 06314 - CANALE ALTEZZA 50 MM IP20 ZINCATO LARGHEZZA 200 LUNGHEZZA 3000 MM


