Startseite

ABB SPA - ABB00932 PRESSACAVI PG 11 - 00932

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB00932 PRESSACAVI PG 11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Gewindesteigung - 11 mm

  • Gewindelänge - 11 mm

  • Schlüsselweite - 19 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8000126009323

Artikelnummer

ABB00932

Herstellernummer

00932

Hersteller

ABB

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Gewindesteigung:

11 mm

Gewindelänge:

11 mm

Schlüsselweite:

19 mm

Sechskant Eckmaß:

19 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Gegenmutter:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Pressacavo in materiale plastico a passo PG IP54, in conformità alla Norma CEI EN 50262