ABB SPA - ABB00904 PIASTRE FONDO PER SCAT. STAGNA- 310X240
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 310 mm
Breite - 240 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Lochung - nein
Packung
1 ST
EAN
8000126009040
Artikelnummer
ABB00904
Herstellernummer
00904
Hersteller
ABB
Höhe
310 mm
Breite
240 mm
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
verzinkt
Lochung
nein
PIASTRE FONDO PER SCAT. STAGNA- 310X240 PER ARMADI