Startseite

ABB SPA - ABB00-5916 SM - TEMPERATURE SENSOR - 00-5916

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB00-5916 SM - TEMPERATURE SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

151 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7640169261220

Artikelnummer

ABB00-5916

Herstellernummer

00-5916

Hersteller

ABB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

70 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

70 mm

Codice Ordine: 00-5916 - L'offerta ABB di sistemi di protezione dell'alimentazione è composta da un'esclusiva gamma di prodotti UPS, per la compensazione e la commutazione di potenza, progettata per risolvere le problematiche di qualità dell’alimentazione per applicazioni commerciali e industriali

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie