Startseite

ABB SPA - ABB00-5915 SENSORMAN - ENVIRONMENTAL SENSOR INTERFA - 00-5915

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB00-5915 SENSORMAN - ENVIRONMENTAL SENSOR INTERFA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 69 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

151 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7640169261213

Artikelnummer

ABB00-5915

Herstellernummer

00-5915

Hersteller

ABB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

32 mm

Höhe:

69 mm

Tiefe:

127 mm

Codice Ordine: 00-5915 - L'offerta ABB di sistemi di protezione dell'alimentazione è composta da un'esclusiva gamma di prodotti UPS, per la compensazione e la commutazione di potenza, progettata per risolvere le problematiche di qualità dell’alimentazione per applicazioni commerciali e industriali

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie