Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1527031 RACC RIDUZ SIN 300X200 - ZF - 1527031

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1527031 RACC RIDUZ SIN 300X200 - ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887058418

Artikelnummer

SAT1527031

Herstellernummer

1527031

Hersteller

SAT

S3 Raccordo metallico di riduzione destra. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base misura grande 300 mm, base misura piccola 200 mm, altezza 100 mm, lunghezza 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggioa scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.