A.T.E.C. SRL - TUTTU ERRT4MB RIO BIDIREZ EN54 24 100V 12W BIANCO - TU ERRT4MB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077690517
Artikelnummer
TUTTU ERRT4MB
Herstellernummer
TU ERRT4MB
Hersteller
TUT
Diffusore bidirezionale, con 2 altoparlanti, 100V, 12W, a norma EN54-24. Installabile a parete o soffitto per ambienti interni o se protetto per esterni, a norma EN54-24. Sistema con 2 altoparlanti bicono da 5"larga banda, alta efficienza. Dotato di trasformatore audio lineare con prese 12W - 6W -3W per il collegamento con linee 100V a tensione costante, fusibile termico di protezione della linea per sovratemperatura e con doppi morsetti tipo ceramico, per le connessioni separate, di linea ingresso eduscita. Struttura in materiale plastico tipo ABS autoestinguente V0, protezione degli altoparlanti in lamiera microforata, supporto per il fissaggio e scatola di derivazione in metallo. Completa di 2 bloccacavi PG11. Peso:1,7kg. Dimensioni:H286 x L194 x P105mm. Colore: B bianco


