Startseite

A.T.E.C. SRL - TUTTU ALBD504 ALIMENTATORE DA BARRA DIN 4,2A 24VDC - TU ALBD504

KopierenKopieren
A.T.E.C. SRL - TUTTU ALBD504 ALIMENTATORE DA BARRA DIN 4,2A 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073720027

Artikelnummer

TUTTU ALBD504

Herstellernummer

TU ALBD504

Hersteller

TUT

Alimentatore switching ALBD504 a basso rumore, da barra DIN tipo Omega EN 50022. Caratteristiche: •tensione d'uscita stabilizzata 24 Vdc •corrente continua di lavoro 4 A •protezione elettronica •trimmer di regolazione della tensione d’uscita da 24 a 28 Vdc Alimentazione: 100 / 240 Vac Dimensioni: L 35 x P 65 (50) x A 46 (90) mm Peso: 0,11 kg NOTE: per un massimo 12 diffusori attivi 508.