Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRVX0003 CHAUVIN ARNOUX VX0003 MISURATORE CAMPO E

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRVX0003 CHAUVIN ARNOUX VX0003 MISURATORE CAMPO E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messung elektrischer Felder - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171416532

Artikelnummer

AMRVX0003

Herstellernummer

VX0003

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Messung elektrischer Felder:

ja

VX0003 misuratore di campo elettrico 3kHz. Misuratore di campo elettrico con banda passante da 10Hz a 3kHz. Due modalità di misura: riferimento a terra e presenza individuo. Visualizzazione: 2 scale di 7 LED. Banda passante: da 10Hz a 3kHz. Antenna di misura integrata .