Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRTX0001-Z CHAUVIN ARNOUX TX01 TESTER TENSIONE AC/D - TX0001-Z

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRTX0001-Z CHAUVIN ARNOUX TX01 TESTER TENSIONE AC/D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171416556

Artikelnummer

AMRTX0001-Z

Herstellernummer

TX0001-Z

Hersteller

AMR

Tester di tensione e di continuita a LED CARATTERISTICHE PRINCIPALI ? Tensione: da 12V a 690V AC/DC (7 LED) con bip sonoro per tensione > 50V ? Identificazione fase/neutro ? Test polarita: LED +/- ? Continuita sonora e visiva con R < 100 ? e test diodo ? Resistenza: da 2k? a 300k? (3 LED) ? Protezione in tensione: 1.000V ? Sicurezza elettrica: EN 61010 600V Cat.III ? Sistema di riordino dei puntali ? Dimensioni: 179 x 47 x 33 mm - Peso: 170 gr.