Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP06232007 CHAUVIN ARNOUX CM605 MULTIMETRO A PINZA - P06232007

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP06232007 CHAUVIN ARNOUX CM605 MULTIMETRO A PINZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.005...100 A

  • Strommessbereich/AC - 0.01...100 A

  • Zangenöffnung - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171415405

Artikelnummer

AMRP06232007

Herstellernummer

P06232007

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.005...100 A

Strommessbereich/AC:

0.01...100 A

Zangenöffnung:

12 mm

Anzeige:

digital

Temperaturmessung:

nein

Spannungsmessung, AC:

ja

Kapazitätsmessung:

nein

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Frequenzmessung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

CM605 multimetro a pinza 100A AC, AVG, basse correnti. Display 10.000 pt. Diametro di serraggio: 12,5 mm. Misura AVG (valore medio). Corrente AC/DC: 100A. Tensione AC/DC: 600V. Resistenza: 10KO. Continuità: 50O. Azzeramento automatico. Uscita analogica. Altre funzioni: Hold e Peak. Sicurezza elettrica EN61010 CAT. II 600V e CAT. III 300V.