Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP06232003 CHAUVIN ARNOUX CM625 MULTIMETRO A PINZA - P06232003

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP06232003 CHAUVIN ARNOUX CM625 MULTIMETRO A PINZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0.1...400 A

  • Strommessbereich/AC - 0.1...400 A

  • Stromart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171415368

Artikelnummer

AMRP06232003

Herstellernummer

P06232003

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0.1...400 A

Strommessbereich/AC:

0.1...400 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Spannungsmessung, AC:

ja

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Temperaturmessung:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Frequenzmessung:

nein

Zangenöffnung:

30 mm

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Durchgangsprüfung:

ja

CM625 multimetro a pinza 400A AC/DC, rms, diam 30 mm. display 4.000 pt. diametro di serraggio: 30 mm. misura rms. portate automatiche e manuali. corrente AC/DC: 400A. tensione AC/DC: da 4 a 600V. misure di resistenza, continuità e test diodo. azzeramentoautomatico. altre funzioni: hold. sicurezza elettrica EN61010 CAT. IV 600V e CAT. III 1.000V. sicurezza elettrica EN61010 CAT. II 600V e CAT. III 300V.