A.M.R.A. SPA - AMRP06232002 CHAUVIN ARNOUX CM610 MULTIMETRO A PINZA - P06232002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/AC - 0.5...600 A
Stromart - AC
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Packung
1 ST
EAN
3760171415351
Artikelnummer
AMRP06232002
Herstellernummer
P06232002
Hersteller
AMR
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/AC:
0.5...600 A
Stromart:
AC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Spannungsmessung, AC:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Temperaturmessung:
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Frequenzmessung:
nein
Zangenöffnung:
30 mm
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Durchgangsprüfung:
ja


