Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP06231421Z CHAUVIN ARNOUX DMM121 MULTIMETRO DIGITAL - P06231421Z

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP06231421Z CHAUVIN ARNOUX DMM121 MULTIMETRO DIGITAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077458858

Artikelnummer

AMRP06231421Z

Herstellernummer

P06231421Z

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Durchgangsprüfung:

ja

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

5000 kHz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

100 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Messwertspeicher:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

DMM121 Multimetro digitale 4.000 pt, guaina antiurto • Display retroilluminato 4.000 punti. • Portate automatiche e manuali. • Tensione 600 V AC o DC. • Intensità 10 A AC o DC. • Resistenza fino a 40 M¿. • Misura di frequenza e capacità. • CAT III600 V / EN 61010-2-033