A.M.R.A. SPA - AMRP06231413 CHAUVIN ARNOUX DMM240 MULTIMETRO DIGITAL - P06231413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,1 mV
Packung
1 ST
EAN
3760171415337
Artikelnummer
AMRP06231413
Herstellernummer
P06231413
Hersteller
AMR
Anzeige:
digital
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,01 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,01 Ohm
Temperaturmessung:
ja
Temperaturmessung TC:
ja
Max. Temperaturmessbereich:
1000 °C
Kapazitätsmessung:
ja
Max. Kapazitätsmessbereich:
40000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
sonstige
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
100000 kHz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Relativwertmessung:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Maximalwertspeicher:
ja
Minimalwertspeicher:
ja
Spitzenwertspeicher:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Messwertspeicher:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Schutzart (IP):
IP67


