Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP06231412 CHAUVIN ARNOUX DMM230 MULTIMETRO DIGITAL - P06231412

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP06231412 CHAUVIN ARNOUX DMM230 MULTIMETRO DIGITAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171415320

Artikelnummer

AMRP06231412

Herstellernummer

P06231412

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Temperaturmessung TC:

ja

Temperaturmessung:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

10000 kHz

Max. Temperaturmessbereich:

750 °C

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

1000 µF

Schutzart (IP):

IP67

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

DMM230 multimetro digitale 6.000 pt, rms, cat iv 600V. display 6.000 pt retroilluminato con bargraph. misura AVG (valore medio). banda passante: da 40Hz a 1kHz. corrente AC/DC: da 600µa a 10a. tensione ac: da 6V a 1.000V. corrente dc: da 600mV a 1.000V. resistenza, continuità sonora e test diodo, rapporto ciclico. misure di frequenza e capacità. temperatura tramite termocoppia K: da -45°C a +750°C. selezione delle portate automatica e manuale. altre funzioni: spegnimento automatico e funzioni rel, min, max. grado di protezione IP67. sicurezza elettrica EN61010 CAT. IV 600V e CAT. III 1.000V.