Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP06231411 CHAUVIN ARNOUX DMM220 MULTIMETRO DIGITAL - P06231411

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP06231411 CHAUVIN ARNOUX DMM220 MULTIMETRO DIGITAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Kleinste Auflösung Wechselspannung - 1 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171415313

Artikelnummer

AMRP06231411

Herstellernummer

P06231411

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung:

ja

Temperaturmessung TC:

ja

Max. Temperaturmessbereich:

750 °C

Kapazitätsmessung:

ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

1000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

10000 kHz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Relativwertmessung:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Maximalwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Schutzart (IP):

IP67

DMM220 Multimetro digitale 6.000 pt, CAT. IV 600V Ampio display retroilluminato 6.000 punti con grafico a barre Tensione 1000 V AC o DC Intensità 10 A AC o DC Resistenza fino a 60 M¿ Test sonoro di continuità, test diodo Misura di frequenza e capacità Misura della temperatura min/max IEC 61010 600 V CAT IV / 1000 V CAT III