A.M.R.A. SPA - AMRP06231410 CHAUVIN ARNOUX DMM210 MULTIMETRO DIGITAL - P06231410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung - 1 mV
Packung
1 ST
EAN
3760171415306
Artikelnummer
AMRP06231410
Herstellernummer
P06231410
Hersteller
AMR
Anzeige:
digital
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
10000 kHz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Relativwertmessung:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Maximalwertspeicher:
ja
Minimalwertspeicher:
ja
Messwertspeicher:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Schutzart (IP):
IP67


