Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP03652902 CHAUVIN ARNOUX SK2 CAPTORE K -50?C+1000? - P03652902

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP03652902 CHAUVIN ARNOUX SK2 CAPTORE K -50?C+1000?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171415016

Artikelnummer

AMRP03652902

Herstellernummer

P03652902

Hersteller

AMR

SK2 captore K -50°C +1.000°C. Captore Termocoppia K Modello SK2 deformabile. Campo di misura: da -50°C a +1.000°C. Tempo di risposta: 2 secondi. Diametro: 2 mm. Lunghezza: 15 cm. Deformabile a seconda dell'utilizzo