Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01710021 CHAUVIN ARNOUX CA 10141E CONDUTTIMETRO - P01710021

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01710021 CHAUVIN ARNOUX CA 10141E CONDUTTIMETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653008983

Artikelnummer

AMRP01710021

Herstellernummer

P01710021

Hersteller

AMR

PUNTI FORTI ? Strumento palmare con funzioni avanzate ? Uscita USB e analogiche ? Software Data Logger Transfer in dotazione ? Memorizzazione di 100.000 misure con data e ora DESCRIZIONE Il conduttivimetro digitale CA 10141E possiede una guaina anti-urto per maggiore robustezza. Un ampio schermo LCD, multi-display e retroilluminato, facilita la lettura dei valori misurati in tutte le condizioni di illuminazione. Permette di misurare la conducibilita (EC) e la temperatura. Esso permette anche di conoscere il tasso di solidi sciolti (TDS), la resistivita e la salinita. IDEALE PER IL SETTORE DELL'INSEGNAMENTO Dotato di uscite analogiche, e compatibile con le interfacce ExAO. La sua uscita ?USB permette di collegarlo ai software Regressi e Graph 2D* Munito di una grande memoria interna: + di 200 ore di registrazione, 100.000 misure orodatate e accessibili mediante i software Data Logger Transfer. Il software Data Logger Transfer (incluso nelle caratteristiche di consegna) permette di configurare lo strumento, visualizzare i dati, ricuperare le misure registrate (campioni e calibrazioni), programmare le registrazioni e esportare i dati.