A.M.R.A. SPA - AMRP01710011 CHAUVIN ARNOUX CA 10101E PH-METRO DIGITA - P01710011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3663653008976
Artikelnummer
AMRP01710011
Herstellernummer
P01710011
Hersteller
AMR
PUNTI FORTI ? Compatibile con software Regressi, Graph2D e interfacce CAEx ? Strumento palmare con funzioni avanzate ? Uscita USB e uscite analogiche ? Software Data Logger Transfer in dotazione ? Memorizzazione di 100.000 misure con data e ora DESCRIZIONE Il pH-metro CA 10101E possiede una guaina anti-urto per maggiore robustezza. Un ampio schermo LCD, multi-display e retroilluminato, facilita la lettura dei valori misurati in tutte le condizioni di illuminazione. Il CA 10101E misura il pH, il potenziale di ossido-riduzione (ORP) e la temperatura. Una funzione permette di compensare la temperatura automaticamente (modalita ATC) o manualmente (modalita MTC)durante le misure. IDEALE PER L'INSEGNAMENTO Dotato di uscite analogiche, e compatibile con le interfacce ExAO. La sua uscita ?USB permette di collegarlo ai software Regressi e Graph 2D* Munito di una grande memoria interna: + di 200 ore di registrazione, 100.000 misure orodatate e accessibili mediante i software Data Logger Transfer.Il software Data Logger Transfer (incluso nelle caratteristiche di consegna) permette di configurare lo strumento, visualizzare i dati, ricuperare le misure registrate (campioni e calibrazioni), programmare le registrazioni e esportare i dati.


