Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01700107 CHAUVIN ARNOUX SOLUZIONE TAMPONE PH 7,00 - P01700107

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01700107 CHAUVIN ARNOUX SOLUZIONE TAMPONE PH 7,00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006775900

Artikelnummer

AMRP01700107

Herstellernummer

P01700107

Hersteller

AMR

DESCRIZIONE Soluzioni tamponi pH 7,00 Occorre calibrare regolarmente gli elettrodi del pH al fine di regolare la pendenza e il punto zero (offset) sui valori campioni (tamponi pH). Manumesure offre una gamma molto varia di tamponi pH adatti a qualsiasi applicazione. Soluzioni tamponi standard NIST/DIN La formulazione di questa soluzione tampone rispetta le specifiche dell?NIST (National Institute of Standards and Technology, Stati Uniti) e DIN19266. La fornitura include un certificato di qualita contenente le seguenti informazioni: valore del pH e incertezza, tracciabilita, numero di partita e data di scadenza. Confezionati in flaconi da 125ml pronti per l?uso, questi tamponi si conservano 2 o 3 mesi dopo l?apertura. Esatte a ?0,02pH e tracciabili secondo materiali di riferimento certificati, queste soluzioni standard vi garantiscono la massima precisione e il collegamento delle vostre misure al sistema internazionale.