Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01654823 CHAUVIN ARNOUX CA 1823 TERMOMETRO PT100 - P01654823

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01654823 CHAUVIN ARNOUX CA 1823 TERMOMETRO PT100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -100...400 °C

  • Thermoelement Typ E - nein

  • Thermoelement RTD - ja

  • Messung der Differenztemperatur - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653000956

Artikelnummer

AMRP01654823

Herstellernummer

P01654823

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Messbereich:

-100...400 °C

Thermoelement Typ E:

nein

Thermoelement RTD:

ja

Messung der Differenztemperatur:

nein

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Separater Fühler:

ja

C.A 1823 Termometro, 1 ingr. Pt100, Pt1000 Design compatto; versione portatile o fissa con magnete Ampio display retroilluminatoRegistrazione fino a 1 milione di punti Comunicazione tramite USB o Bluetooth Allarmi e attivazione della registrazione inpresenza di un allarme Fino a 3 anni di autonomia Involucro IP54 Software Data Logger Transfer con creazione automatica di report Il termometro a contatto CA 1823 è uno strumento preciso, resistente e dal design compatto, che si distingue per la flessibilità applicativa; è disponibile in due versioni: portatile o fissa con magnete. Dotato di un ampio display retroilluminato, racchiude tutte le funzioni utili per le misurazioni in campo, quali Min, Max, Hold e consente di registrare le misurazioni puntuali o in continuo. Grazie al collegamento tramite USB o Bluetooth, con il software Data Logger Transfer è possibile configurare gli allarmi e l’attivazione della registrazione in caso di superamento delle soglie di allarme. Altre caratteristiche: - 1 ingresso Pt100/Pt1000 - Campo di misura: da -100 a +400°C - Incertezza intrinseca: ± (0,4% L + 0,3°C) - Risoluzione: 0,1°C o 1°C - Funzioni Min, Max, Hold / Allarmi / °C o °F / Display retroilluminato - Registrazione fino a 1 milione di punti - Interfaccia USB o Bluetooth - Involucro IP54 - Connettore a 3 poli con pin piatti - Dimensioni: 150 x 72 x 32 mm - Peso: 260 g con batterie - Compatibile con l'accessorio Multifix - Guaina protettiva antiurto opzionale