Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01654821 CHAUVIN ARNOUX CA 1821 TERMOMETRO TC1 - P01654821

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01654821 CHAUVIN ARNOUX CA 1821 TERMOMETRO TC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -210...1767 °C

  • Separater Fühler - ja

  • Thermoelement Typ E - ja

  • Messwertspeicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653000932

Artikelnummer

AMRP01654821

Herstellernummer

P01654821

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Messbereich:

-210...1767 °C

Separater Fühler:

ja

Thermoelement Typ E:

ja

Messwertspeicher:

ja

Thermoelement Typ J:

ja

Thermoelement Typ K:

ja

Thermoelement Typ N:

ja

Thermoelement Typ R:

ja

Messung der Differenztemperatur:

nein

Thermoelement Typ S:

ja

Thermoelement Typ T:

ja

Schnittstelle:

ja

C.A 1821 Termometro, 1 ingr. K, J, T, E, N, R, S Design compatto; versione portatile o fissa con magnete Ampio display retroilluminato Registrazione fino a 1 milione di punti Comunicazione tramite USB o Bluetooth Allarmi e attivazione della registrazione in presenza di un allarme Fino a 3 anni di autonomia Involucro IP54 Software Data Logger Transfer con creazione automatica di report Il termometro a contatto CA 1821 è uno strumento preciso, resistente e dal design compatto, che si distingue per la flessibilità applicativa; è disponibile in due versioni: portatile o fissa con magnete. Dotato di un ampio display retroilluminato, racchiude tutte le funzioni utili per le misurazioni in campo, quali Min, Max, Hold e consente di registrare le misurazioni puntuali o in continuo. Grazie al collegamento tramite USB o Bluetooth, con il software Data Logger Transfer è possibile configurare gli allarmi e l’attivazione della registrazione in caso di superamento delle soglie di allarme. Altre caratteristiche: - 1 ingresso per termocoppie K, J, T, N, E, R, S - Campo di misura: da -210°C a +1767°C - Incertezza intrinseca: (J, K, T, N, E) ø = -100°C: ± (0,2% L + 0,6°C) (J, K, T, N, E) -100°C < ø = +100°C: ± (0,15% L + 0,6°C) (J, K, T, N, E) +100°C < ø: ± (0,1% L + 0,6°C) (R, S) ø = +100°C: ± (0,15% L + 1,0°C) (R, S) +100°C < ø: ± (0,1% L + 1,0°C) - Risoluzione: 0,1°C o 1°C - Funzioni Min, Max, Hold / Allarmi / °C o °F / Display retroilluminato - Registrazione fino a 1 milione di punti - Interfaccia USB o Bluetooth - Autonomia di 1000 ore (modalità portatile) / registrazione: 3 anni (frequenza di campionamento: 15 minuti) - Involucro IP54 con magnete - Connettore femmina mini compensato - Dimensioni: 150 x 72 x 32 mm - Peso: 260 g con batterie - Compatibile con l'accessorio Multifix - Guaina protettiva antiurto opzionale