A.M.R.A. SPA - AMRP01654623 CHAUVIN ARNOUX CA 1623 CALIBRATORE PT100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Thermoelement RTD Pt100 - ja
Packung
1 ST
EAN
3760171417539
Artikelnummer
AMRP01654623
Herstellernummer
P01654623
Hersteller
AMR
Anzeige:
digital
Thermoelement RTD Pt100:
ja
C.A 1623 calibratore temperatura, termoresistenze Pt100. calibratore di temperatura e termoresistenze. misura e simulazione termoresistenze Pt10-50-100-200-500-1.000. metodo di misura 2,3 o 4 fili con precisione da 0,2°C a 1°C. misura e simulazione resistenza: da 0 a 3200. unità di misura: °C o °F.


