A.M.R.A. SPA - AMRP01654402 Kalibrator

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung geben 0 mV ... 100 mV - ja
Spannung geben 0 V ... 10 V - ja
Kleinste Auflösung Strom geben - 0,001 mA
Kleinste Auflösung Spannung geben - 0,01 mV
Strom geben 0 mA ... 24 mA - ja
Packung
1 ST
EAN
3760171417546
Artikelnummer
AMRP01654402
Herstellernummer
P01654402
Hersteller
AMR
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
ja
Spannung geben 0 V ... 10 V:
ja
Kleinste Auflösung Strom geben:
0,001 mA
Kleinste Auflösung Spannung geben:
0,01 mV
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
ja
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:
ja
Kleinste Auflösung Stromsenke:
0,001 mA
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA


