Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01651904 Warmebildkamera

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01651904 Warmebildkamera

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensorauflösung (horizontal) - 160 px

  • Wärmebild - ja

  • Sensorauflösung (vertikal) - 120 px

  • Bluetooth-Schnittstelle - ja

  • Visuelle Darstellung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653001519

Artikelnummer

AMRP01651904

Herstellernummer

P01651904

Hersteller

AMR

Sensorauflösung (horizontal):

160 px

Wärmebild:

ja

Sensorauflösung (vertikal):

120 px

Bluetooth-Schnittstelle:

ja

Visuelle Darstellung:

ja

Temperaturmessbereich:

-20...250 °C

Bilder pro Sekunde (BpS):

9

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

20 °

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

20 °

USB-Anschluss:

ja

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

4.1 m rad

Mit Laser:

ja

Mit Memory-Funktion:

ja

MicroSD-Kartenslot:

ja

Akkubetrieben:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Max. Batterielaufzeit:

9 h

Gewicht:

0.7 kg

I vantaggi della termocamera CA 1954 • autonomia ottimizzata fino a 9 ore con batterie integrate Ni-MH standard o batterie alcaline • collegamento con pinze per corrente e strumenti per misurazioni ambientali: misura simultanea di corrente, altre grandezze, punto di rugiada per identificare le aree a rischio muffa, etc. • possibilità di registrare commenti vocali e inserirli direttamente sull’immagine • possibilità di rinominare le immagini e i termogrammi • possibilità di registrare e salvare le configurazioni in base alle applicazioni Concepita e sviluppata per essere facile da usare, si adatta a tutte le applicazioni nei settori dell'analisi degli edifici, della manutenzione elettrica e meccanica finalizzate a: - Audit energetici - Ricerca di difetti: ponti termici, infiltrazioni, presenza d'umidità - Manutenzione elettrica: rilevazione di contatti difettosi, squilibri ecc. - Interventi meccanici: rilevazione di punti d'usura, surriscaldamento di motori, problemi di lubrificazione ecc. Il suodesign è stato studiato per un utilizzo semplificato: - La sua maneggevolezza permette di accedere direttamente ai comandi con una sola mano - Bilanciata: la CA 1950 non si muove neppure se viene collocata in piedi su un tavolo - La visualizzazione è resa possibile dall'ampio display da 2,8 pollici con regolazione automatica della luminosità - Il campo di visione da 38°x28° utilizza la tecnologia focus free per ottenere immagini nitide indipendentemente dalla distanza - Una guida contestuale aiuta l'utente a ridurre al minimo i rischi d'errore - La CA 1950 consente di registrare il commento vocale direttamente sull'immagine. - L'aletta di protezione dell'obiettivo è integrata nell'apparecchio, senza più il pericolo di perderla La termocameraCA 1950 può leggere simultaneamente tramite Bluetooth le misurazioni (corrente ecc.) effettuate con pinze amperometriche e multimetri. Il software CAmReport, il software per l'analisi dei termogrammi, permette un'analisi ultra precisa per mezzo di molteplici strumenti: - Cursori (visualizzazione automatica della temperatura al punto prescelto) - Profilo termico (visualizzazione automatica delle temperature Min/Max/Med su una linea) - Quadrato o cerchio per un'analisi per zona - Le tabelle dei risultati visualizzano automaticamente e rapidamente l'insieme delle informazioni e degli strumenti di analisi del termogramma - Poligoni e polilinee consentono di analizzare più accuratamente zone specifiche del termogramma - La tabella di emissività di serie è espandibile dall'utente CAmReport consente anche la creazione automatica di rapporti secondo i diversi modelli disponibili. I rapporti sono esportabili in formato Word o PDF per facilitarne la modifica e l’archiviazione. Altre caratteristiche: - Rilevatore 160 x 120 tipo microbolometro UFPA, 8 ~14 ?m - IFOV (risoluzione spaziale) 4,4 mrad - Intervallo di temperatura: da -20 °C a 250 °C - Modalità di visualizzazione: immagine termica, immagine reale con compensazione automatica di parallasse. Fusione delle immagini disponibile tramite software per PC - Strumenti di misurazione: 1 cursore manuale + 1 cursore automatico + min/max su area regolabile + profilo della temperatura + isoterma - Parametri regolabili: emissività, temperaturaambientale, distanza, umidità relativa - Memoria su scheda micro SD 2 Gb (circa 4000 immagini) espandibile fino a 32 Gb - Protezione IP 54 - Peso/dimensioni 700 g con batterie / 225 x 125 x 83 mm