A.M.R.A. SPA - AMRP01651813 CHAUVIN ARNOUX CA 1864 TERMOMOMETRO IR 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich - -50...1000 °C
Infrarot-Messung - ja
Packung
1 ST
EAN
3760171414873
Artikelnummer
AMRP01651813
Herstellernummer
P01651813
Hersteller
AMR
Anzeige:
digital
Messbereich:
-50...1000 °C
Infrarot-Messung:
ja
C.A 1864 termometro ir -50°C+1.000°C 30/1. termometro infrarossi professionale. display 2.000 punti, retroilluminato. campo di misura: da -50°C a +1.000°C. rapporto campo visivo 30:1. emissività regolabile: da 0,1 a 1. puntatore laser. misura continua (tramite grilletto). funzioni: allarmi, min, max, AVG, misura differenziale, hold. unità di misura: °C e °F.


