Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01300004 CHAUVIN ARNOUX KIT PEL113MA + DATAVIEWER - P01300004

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01300004 CHAUVIN ARNOUX KIT PEL113MA + DATAVIEWER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653009249

Artikelnummer

AMRP01300004

Herstellernummer

P01300004

Hersteller

AMR

PUNTI FORTI Registratore simultaneo di potenza ed energia con quadruplo display. Software professionale Dataviewer per la creazione di report di misura incluso. DESCRIPTION Il PEL 113 misura e registra tutti i tipi di potenza ed energia. Puo essere utilizzato ovunque ci sia elettricita: ? Produttori di energia elettrica: energie rinnovabili e termiche, ecc. ? Industrie: metallurgia, vetreria, industria alimentare ? Edifici residenziali e commerciali ? Infrastrutture e trasporti ? I datacenter Aree di applicazione ? Audit energetici ? Diagnostica elettrica ? Manutenzione industriale Ergonomia semplice ed efficace ? Compatto e magnetico ? 3 ingressi di tensione e 3 ingressi di corrente ? Display digitale quadruplo retroilluminato ?Alimentazione autonoma tramite la fase MISURE RMS e DC ? Tensioni CA e/o CC fino a 1000 V ? Correnti fino a 10 kA AC, 5 kA DC (a seconda del sensore di corrente) ? Potenza attiva, reattiva e apparente ? Energie attive, reattive e apparenti ? Potenza attiva fondamentale e bilanciata e potenza attiva squilibrata ? Misurazione e caratterizzazione del motore (tramite applicazione Android) FUNZIONALITA ? Ripartizione delle perdite di energia ? Informazioni sulle fasi: cos ?, tan ?, fattore di potenza PF ? Fattore di cresta ? Calcolo della THD per correnti e tensioni. ? Misure in corrente continua, 50 Hz, 60 Hz e 400 Hz (Marina...). Software PEL Transfer ? Con il software PEL Transfer e possibile farlo: ? Configurazione del PEL. ? Controllare i collegamenti prima di avviare una registrazione. ? Scaricare le misure registrate nei PEL. ? Visualizza i vari risultati delle misurazioni e delle analisi. Un ulteriore vantaggio: PEL Transfer converte il valore del consumo il vostro consumo di energia elettrica in euro (8 fasce tariffarie). COMUNICAZIONE DI RETE I PEL 110 hanno diverse modalita di comunicazione: ? USB, il collegamento piu semplice per l'uso di persona. ? Ethernet RJ45 o Wi-Fi (server): colleghi il suo PEL 11x al serverper comunicare da qualsiasi stazione di rete che esegue il software PEL Transfer. ? Wi-Fi (Punto di accesso): ? Crei un collegamento diretto tra il PEL 11x e il suo computer. ? La modalita Access Point (AP) supporta fino a 5 client.