Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01296047 CHAUVIN ARNOUX ACCUMULATORI NIMH CA6116/ - P01296047

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01296047 CHAUVIN ARNOUX ACCUMULATORI NIMH CA6116/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171418567

Artikelnummer

AMRP01296047

Herstellernummer

P01296047

Hersteller

AMR

Accumulatori Li-Ion per strumenti multifunzione installazioni elettriche mod. CA 6116N / CA 6117 e Oscilloscopi Digitali Professionali Serie OX9000 CARATTERISTICHE PRINCIPALI ? Tensione nominale: 10,8 V ? Tensione nominale di carica: 12,6 V ? Capacita nominale: 5700 mAh ? Capacita minima: 5500 mAh ? Energia: 61,9 Wh ? Corrente massima di carica: 2,6 A