Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01196775 CHAUVIN ARNOUX CA 5275 MULTIMETRO DIGITA - P01196775

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01196775 CHAUVIN ARNOUX CA 5275 MULTIMETRO DIGITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Max. Strommessbereich AC - 20 A

  • Max. Strommessbereich DC - 20 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171417652

Artikelnummer

AMRP01196775

Herstellernummer

P01196775

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

20 A

Max. Strommessbereich DC:

20 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,01 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mehrfachanzeige:

ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,01 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Durchgangsprüfung:

ja

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

20 kHz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,1 Hz

Max. Kapazitätsmessbereich:

60000 µF

Schutzart (IP):

IP54

Kleinste Auflösung Kapazität:

sonstige

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

1000 V

Maximalwertspeicher:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

C.A 5275 multimetro digitale professionale. misure in TRMS AC/DC e AC+DC. doppio display 6000 pt con bargraph e retroilluminazione. campionamento della misura: 5 misure/s. sistema di fissaggio multifix. tensione dc: da 60mV a 1.000V (6 port.). tensione ac: da 60mV a 1.000V (6 port.). tensione low z ac: da 600mV a 1.000V. tensione AC+DC: da 60mV a 1.000V. corrente dc: da 6000µa a 10a (20a / 30s). corrente ac: da 6000µa a 10a (20a / 30s). corrente AC+DC: da 6000µa a 10a (20a / 30s). resistenza: da 600 a 60m (6 port.). frequenza: da 600Hz a 50kHz (3 portate). capacità: da 6nf a 60mf (8 port.). grado di protezione IP54. sicurezza elettrica EN61010-1 CAT. IV 600V e CAT. III 1.000V.