Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01196733 Multimeter - P01196733

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01196733 Multimeter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,01 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171410479

Artikelnummer

AMRP01196733

Herstellernummer

P01196733

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,01 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,01 mV

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

sonstige

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

sonstige

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung:

ja

Temperaturmessung TC:

ja

Max. Temperaturmessbereich:

760 °C

Kleinste Auflösung Temperatur:

0,1 °C

Kapazitätsmessung:

ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

1000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

3 kHz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Relativwertmessung:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Maximalwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Messwertspeicher:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Schutzart (IP):

IP54

Description Questo multimetro digitale TRMS AC/DC é stato progettato per rispondere alle principali esigenze di misura degli elettricisti e degli elettrotecnici moderni. Semplice da usare, offre una buona leggibilità grazie al display 6.000 pt retroilluminato con bargraph, 2 posizioni ''OFF'', una guaina antiurto. CAT IV 600V Misura in valore efficace vero (TRMS). Display retroilluminato 6.000 pt (altezza cifre 8 mm). Bargraph: 61 segmenti. Doppia posizione OFF. Rilevamento tensione senza contatto. Misura di tensione a bassa impedenza (VLow Z) per evitare le tensioni parassite. Funzione Min, MAX, REL. Misure fino a 1.000V. Misura dell'Corrente AC o DC fino a 10 A. Misura di frequenza. Misura di temperatura. Misura di capacità. Guaina antiurto integrata. Compatibile con accessorio di fissaggio multiposizione Multifix.