Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01196731 CHAUVIN ARNOUX CA 5231 MULTIMETRO DIGITA - P01196731

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01196731 CHAUVIN ARNOUX CA 5231 MULTIMETRO DIGITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

  • Kleinste Auflösung Gleichspannung - 0,01 mV

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171410455

Artikelnummer

AMRP01196731

Herstellernummer

P01196731

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,01 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,01 mV

Durchgangsprüfung:

ja

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Messwertspeicher:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

C.A 5231 multimetro digitale. misure in TRMS ac e AC+DC. segnalazione di presenza senza contatto. doppia posizione di spegnimento. display 6000 pt retroilluminato + bargraph. banda passante: 3kHz (v) / 1kHz (a). tensione ac (6 port.): 1.000V / risoluzione 0,01mV. tensione ac low z - (4 port.): 1.000V / risoluzione 0,01mV. tensione dc (6 port.): 1.000V / risoluzione 0,01mV. corrente AC/DC con pinza amperometrica: 600A, risoluzione 0,1A. resistenza: 6 port. / 60m / risoluzione 0,1. continuita e test diodo.grado di protezione IP54. sicurezza elettrica EN61010-1 600V CAT. IV, 1.000V CAT. III.